Eriks
GUHRING

GUHRING SpyroTec afsch.frees vhm 60° 20mm Z5 HA TiAlN

  • ERIKS:14592988
  • Fabrikant:4049844416192
Image 1
Afschuinfrees SpyroTec

Uitvoering: met kops snijvlak voor het gebruik van de volledige snijkantlengte tot beneden, 5 verschillende spiraalhoeken (20 tot 24°) en een ongelijke snijkant, gespiraliseerde snijgeometrie met positieve spaanhoek voor rustig snijden, optimale gladheid en de beste oppervlaktekwaliteit voor grote afschuiningen.

Opslaan in lijst

€ 279,20/ stukexcl. btw

€ 337,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING