Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalborenset DIN338 HSS geslepen type N 1-13mm

  • ERIKS:12015114
  • Fabrikant:4031093009997
Image 1
Set spiraalboren, HSS profielgeslepen, oppervlak blank, Gühring

Vanaf Ø 2,4 mm stoomontlaten. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.
Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen.
Opslaan in lijst

€ 412,83/ stukexcl. btw

€ 499,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Blank/gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS