Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalborenset DIN338 HSS geslepen type N 1-10mm

  • ERIKS:12015113
  • Fabrikant:4031093009980
Image 1
Set spiraalboren, HSS profielgeslepen, oppervlak blank, Gühring

Vanaf Ø 2,4 mm stoomontlaten. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.
Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen.
Opslaan in lijst

€ 184,83/ stukexcl. btw

€ 223,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Blank/gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS