Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor type Ti HSS-E Fire DIN 338 7,00mm

  • ERIKS:23407610
  • Fabrikant:4031093347822
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS Co5, Fire-gecoat, Gühring:
Uitvoering: stabiele krachtige hoogrendements-spiraalboor met uitgesproken warmtehardheid en grote zijspaanhoek. Profielgeslepen. Met speciale uitdunning.
Ø h 8: 7,0 mm
Spiraallengte: 69 mm
Totale lengte: 109 mm
Opslaan in lijst

€ 51,64/ stukexcl. btw

€ 62,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
109 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
35 °