Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor type TF HSS TiN DIN 1869 5,5x205mm

  • ERIKS:23408419
  • Fabrikant:4031093227803
Image 1
Extra lange spiraalboor met cil. schacht, DIN 1869, TiN-gecoat, Gühring:
Uitvoering: zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte aanzienlijk dikker dan normaal, zonder tophoek. Brede spaangroeven met sterk afgeronde achterkant. Oppervlakte met genitreerde fasen, blanke en geslepen spaangroeven. Speciale boor voor het boren van extreem diepe gaten, bij slechte spaanafvoer en onvoldoende koeling. Voor gaten tot 10 x D. Profielgeslepen.
Ø h 8 x totale lengte: 5,5 x 205 mm
Spiraallengte: 140 mm
Rij: 1
Opslaan in lijst

€ 76,75/ stukexcl. btw

€ 92,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.5 mm
Snijlengte
140 mm
Totale lengte
205 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
38 °