Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor SL FN VHM FIRE schacht 6537-HA 5xD 9,90mm

  • ERIKS:12062946
  • Fabrikant:4031093618496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM spiraalboor, SuperLine

Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: veelzijdig te gebruiken spiraalboor voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met kleine diametertoleranties en een goede afwerking. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gehard staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².

Opslaan in lijst

€ 59,23/ stukexcl. btw

€ 71,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9.9 mm
Snijlengte
61 mm
Totale lengte
103 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6537L
Type
Spiraalboor
Coating
NanoFIRE
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal