Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: veelzijdig te gebruiken spiraalboor voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met kleine diametertoleranties en een goede afwerking. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gehard staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².
€ 52,29/ stukexcl. btw
€ 63,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 5.9 mm |
Snijlengte | 44 mm |
Totale lengte | 82 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6537L |
Type | Spiraalboor |
Coating | NanoFIRE |
Tophoek | 140 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |