Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht HE 7xD 11,80mm

  • ERIKS:12063628
  • Fabrikant:4031093796439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-spiraalboor, SuperLine, 7 x D, schacht volgens DIN 6535-HE, met inwendige koeling

Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met nauwe diametertoleranties en goede afwerking. Voor het boren van diepe gaten tot max. 7 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gehard staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².

Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Het koelmiddel komt rechtstreeks uit op de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.
Opslaan in lijst

€ 313,56/ stukexcl. btw

€ 379,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.8 mm
Snijlengte
114 mm
Totale lengte
163 mm
Opnamesysteem
Whistle notch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
NanoFIRE
Koelkanaal
1
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal