Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor SL FN VHM FIRE IK schacht HA 12xD 9,10mm

  • ERIKS:12043579
  • Fabrikant:4031093797757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM spiraalboor, SuperLineUitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met nauwe diametertoleranties en goede afwerking. Voor het boren van diepe gaten tot max. 12 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor een efficiënte productie van diepe boorgaten in staal, gietijzer en non-ferrometalen.
Opslaan in lijst

€ 329,30/ stukexcl. btw

€ 398,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Snijlengte
120 mm
Totale lengte
162 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Spiraalboor
Tophoek
140 °
Materiaal
Hardmetaal