€ 1.219,72/ stukexcl. btw
€ 1.475,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 19 mm |
Snijlengte | 258 mm |
Totale lengte | 310 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Coating | FIRE |
Koelkanaal | 1 |
Tophoek | 140 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |