€ 1.069,99/ stukexcl. btw
€ 1.294,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 32.5 mm |
Snijlengte | 185 mm |
Totale lengte | 334 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 4 |
Snijrichting | Links |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |