Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 3.5 mm lengte 120 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11992639
  • Fabrikant:4031093207560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,64/ stukexcl. btw

€ 91,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.5 mm
Snijlengte
39 mm
Totale lengte
120 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS