Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 25 mm lengte 600 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal

  • ERIKS:12009978
  • Fabrikant:4031093085342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 525,95/ stukexcl. btw

€ 636,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
25 mm
Snijlengte
475 mm
Totale lengte
600 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS