Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 25 mm lengte 440 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1870 R1

  • ERIKS:12002449
  • Fabrikant:4031093155380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 497,55/ stukexcl. btw

€ 602,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
25 mm
Snijlengte
290 mm
Totale lengte
440 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1870 R1
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS