Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 23.5 mm lengte 253 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 343

  • ERIKS:12007658
  • Fabrikant:4031093158961
Image 1
Kotterboor met morseconus

Uitvoering: HSS, DIN 343, type N.
profielgeslepen, oppervlak stoomontlaten, rechts tappend.
Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek.

Toepassing: voor het opboren van voorgeboorde, voorgegoten of voorgestanste gaten. De stabiele constructie en de 3 snijkanten bewerken, dat onnauwkeurigheden en niet ronde gaten worden gecorrigeerd. Bovendien wordt de boorwandoppervlakte zover verbeterd, dat met een ruimer aansluitend braamvrij gemaakt kan worden. Let U op de alinea Ø voorgeboord gat".

Aanwijzing: de snijdiameter moet absoluut kleiner zijn dan het op te boren gat.

Aanwijzing: andere afmetingen of HSS-E-uitvoering of VHM/HM-uitrusting of lange kotterboor volgens DIN 1864 op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 190,15/ stukexcl. btw

€ 230,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
23.5 mm
Snijlengte
155 mm
Totale lengte
253 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
343
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
120 °
Materiaal
HSS