Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 22 mm lengte 271 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 346

  • ERIKS:12010123
  • Fabrikant:4031093079044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,55/ stukexcl. btw

€ 182,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
22 mm
Snijlengte
150 mm
Totale lengte
271 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
346
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS