Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 20 mm lengte 261 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 346

  • ERIKS:12010118
  • Fabrikant:4031093079006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,64/ stukexcl. btw

€ 172,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
20 mm
Snijlengte
140 mm
Totale lengte
261 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
346
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS