Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 19 mm lengte 256 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 346

  • ERIKS:12010114
  • Fabrikant:4031093078962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,75/ stukexcl. btw

€ 149,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
19 mm
Snijlengte
135 mm
Totale lengte
256 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
346
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS