Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 18 mm lengte 370 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1870 R1

  • ERIKS:11996406
  • Fabrikant:4031093081672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,54/ stukexcl. btw

€ 212,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
18 mm
Snijlengte
245 mm
Totale lengte
370 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1870 R1
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS