Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 11.75 mm lengte 175 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11992708
  • Fabrikant:4031093208253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,31/ stukexcl. btw

€ 125,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.75 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS