Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 8.5 mm lengte 156 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12010354
  • Fabrikant:4031093217385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,06/ stukexcl. btw

€ 174,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
156 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co