Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 6.8 mm lengte 150 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11997874
  • Fabrikant:4031093110341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,23/ stukexcl. btw

€ 105,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.8 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
150 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co