Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 26.5 mm lengte 286 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12007393
  • Fabrikant:4031093197106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,15/ stukexcl. btw

€ 522,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
26.5 mm
Snijlengte
165 mm
Totale lengte
286 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co