Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 25 mm lengte 281 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12007390
  • Fabrikant:4031093197083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 310,88/ stukexcl. btw

€ 376,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
25 mm
Snijlengte
160 mm
Totale lengte
281 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co