Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 23 mm lengte 253 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11998007
  • Fabrikant:4031093111584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,82/ stukexcl. btw

€ 278,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
23 mm
Snijlengte
155 mm
Totale lengte
253 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co