Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 22 mm lengte 248 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12007383
  • Fabrikant:4031093197038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,53/ stukexcl. btw

€ 306,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
22 mm
Snijlengte
150 mm
Totale lengte
248 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co