Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 18.5 mm lengte 233 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12007376
  • Fabrikant:4031093196963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,43/ stukexcl. btw

€ 201,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
18.5 mm
Snijlengte
135 mm
Totale lengte
233 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co