Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 17 mm lengte 223 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11997970
  • Fabrikant:4031093111249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,68/ stukexcl. btw

€ 153,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
17 mm
Snijlengte
125 mm
Totale lengte
223 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co