Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 17.5 mm lengte 228 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12010384
  • Fabrikant:4031093217644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,21/ stukexcl. btw

€ 297,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
17.5 mm
Snijlengte
130 mm
Totale lengte
228 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co