Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 14 mm lengte 189 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12007354
  • Fabrikant:4031093196772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,82/ stukexcl. btw

€ 143,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14 mm
Snijlengte
108 mm
Totale lengte
189 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co