Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 14.5 mm lengte 212 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11997950
  • Fabrikant:4031093111065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,66/ stukexcl. btw

€ 133,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14.5 mm
Snijlengte
114 mm
Totale lengte
212 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co