Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 13 mm lengte 182 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12007351
  • Fabrikant:4031093196741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,57/ stukexcl. btw

€ 171,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
182 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co