Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 12.5 mm lengte 182 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12007350
  • Fabrikant:4031093196734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,56/ stukexcl. btw

€ 168,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12.5 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
182 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co