Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 11.5 mm lengte 175 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12007345
  • Fabrikant:4031093196697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,73/ stukexcl. btw

€ 160,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.5 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co