€ 121,87/ stukexcl. btw
€ 147,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 10.5 mm |
Snijlengte | 87 mm |
Totale lengte | 168 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 1 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Fasen genitreerd |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |