Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus hardmetaal diameter 26 mm lengte 260 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8041

  • ERIKS:11969783
  • Fabrikant:4031093233811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 401,22/ stukexcl. btw

€ 485,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
26 mm
Snijlengte
110 mm
Totale lengte
260 mm
Opnamesysteem
Morseconus 4
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8041
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal