Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus hardmetaal diameter 23 mm lengte 225 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8041

  • ERIKS:11969778
  • Fabrikant:4031093233774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 329,60/ stukexcl. btw

€ 398,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
23 mm
Snijlengte
100 mm
Totale lengte
225 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8041
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal