Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus hardmetaal diameter 20 mm lengte 215 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8041

  • ERIKS:11969772
  • Fabrikant:4031093233712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,99/ stukexcl. btw

€ 296,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
20 mm
Snijlengte
90 mm
Totale lengte
215 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8041
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal