Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus hardmetaal diameter 16 mm lengte 175 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8041

  • ERIKS:11969764
  • Fabrikant:4031093233637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,33/ stukexcl. btw

€ 223,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
16 mm
Snijlengte
70 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8041
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal