Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus hardmetaal diameter 14 mm lengte 168 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8041

  • ERIKS:11969756
  • Fabrikant:4031093233583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,28/ stukexcl. btw

€ 191,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
168 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8041
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal