Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus hardmetaal diameter 13 mm lengte 146 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8041

  • ERIKS:11969754
  • Fabrikant:4031093233569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,25/ stukexcl. btw

€ 209,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13 mm
Snijlengte
56 mm
Totale lengte
146 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8041
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal