Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus hardmetaal diameter 12 mm lengte 146 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8041

  • ERIKS:11969749
  • Fabrikant:4031093233521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,89/ stukexcl. btw

€ 154,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12 mm
Snijlengte
56 mm
Totale lengte
146 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8041
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal