Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor, HSSE DIN338 2,0mm Z3 FIRE

  • ERIKS:14592376
  • Fabrikant:4049844563117
Image 1
Spiraalboor met cilindrische schacht

Uitvoering: de speciale boorpunt voor optimale stabiliteit bij het boren, voorkomt dat de boor wegglijdt. Door de speciale puntgeometrie is aansturen of centerponsen niet nodig. Geen vasthaken van de boor bij het ruimen van bestaande boorgaten.

Toepassing: de boorkwaliteit van IT9 wordt gehaald. Hogere voedingssnelheden in vergelijking met tweesnijdend gereedschap.

Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING