Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN340 HSSE TiN type GU 12,0mm

  • ERIKS:12592651
  • Fabrikant:4049844046122
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, lang, HSS Co5, DIN 340, type GU 500Uitvoering: profielgeslepen, brede spaangroeven. Zijspaanhoek groter dan normaal, met speciaal profiel. Toepassing: vooral geschikt voor verschillende soorten kunststof en non-ferrometalen.
Opslaan in lijst

€ 90,16/ stukexcl. btw

€ 109,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12 mm
Type
Spiraalboor