Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN338GU HSSE TiN type GU 5,70mm

  • ERIKS:12013245
  • Fabrikant:4031093651844
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: stabiel, robuust model met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Toepassing: vooral geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, zeer sterke/kort verspanende staalsoorten vanaf 900 N/mm², bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.

Zijspaanhoek groter dan normaal (38°). Kerndikte normaal.
Opslaan in lijst

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.7 mm
Snijlengte
57 mm
Totale lengte
93 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co