Uitvoering: stabiel, robuust model met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Toepassing: vooral geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, zeer sterke/kort verspanende staalsoorten vanaf 900 N/mm², bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.
Zijspaanhoek groter dan normaal (38°). Kerndikte normaal.€ 7,36/ stukexcl. btw
€ 8,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 2.5 mm |
Snijlengte | 30 mm |
Totale lengte | 57 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiN |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS-co |