Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 7,70mm

  • ERIKS:11998792
  • Fabrikant:4031093302050
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: bijzonder stabiel model. Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en grote verdeelnauwkeurigheid en hittebestendigheid. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal.

Toepassing: speciale boor voor roest-, zuur- en hittebestendige evenals austenitische staalsoorten (RVS), aluminium, aluminiumlegeringen, koper en messing.
Opslaan in lijst

€ 53,84/ stukexcl. btw

€ 65,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7.7 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co