Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 10,10mm

  • ERIKS:11998816
  • Fabrikant:4031093302340
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: bijzonder stabiel model. Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en grote verdeelnauwkeurigheid en hittebestendigheid. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal.

Toepassing: speciale boor voor roest-, zuur- en hittebestendige evenals austenitische staalsoorten (RVS), aluminium, aluminiumlegeringen, koper en messing.
Opslaan in lijst

€ 98,99/ stukexcl. btw

€ 119,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10.1 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co