Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 5mm

  • ERIKS:11998415
  • Fabrikant:4031093185448
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: HSS Co5, DIN 338, type Ti.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, speciaal geslepen met nauwkeurig geslepen punt.
Spiraalhoek normaal. Zijspaanhoek groter dan normaal (35°). Kerndikte groter dan normaal.

Toepassing:speciale boor met extreem hoge hittebestendigheid en stabiele kern: zeer robuust en daardoor optimaal geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, zeer sterke/kort verspanende staalsoorten vanaf 1.400 N/mm², en voor bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.
Opslaan in lijst

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5 mm
Snijlengte
52 mm
Totale lengte
86 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 5mm

  • Eriks:23094693
  • Manufacturer:4317784114288

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026