Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN1898A HSS conisch 8,0mm

  • ERIKS:23407982
  • Fabrikant:4031093156776
Image 1
Conische pengatboor met cil. schacht, HSS, DIN 1898/1, type NUitvoering: HSS, DIN 1898/1, type N. Rechtssnijdend, oppervlak vanaf Ø 3 mm stoomontlaten, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: voor het maken van conische gaten 1:50 in één bewerking voor conische stiften volgens ISO 2339 (DIN 1) en ISO 8736 (DIN 7978). Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 112,67/ stukexcl. btw

€ 136,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8 mm
Snijlengte
157 mm
Totale lengte
207 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1898/1
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Diameter 2
10 mm